平ワッシャー(クロメート)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(120個) 注文コード 50319586 品番 M10
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M10 厚さ(mm)1.6 外径(mm)22 材質鉄/クロメート 材質/仕上鉄/クロメート 種類平ワッシャー 規格旧JIS ねじの種類ワッシャー 表面処理クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
整備作業時

ボルトを外す機会があった時に必ずワッシャーを新品に交換するようにしているので、本品を購入。とても便利なので、在庫が少なくなってきたら必ずリピ買いしています。

対象商品:
50319595
2022-12-28
用途:
自動車整備
サービス業

ホームセンターでは手に入らない、材質のものが大量に買えて便利です。

対象商品:
50319595
2018-05-09
用途:
ボルト取付用ワッシャーとして

普通に使えます。評価としても他のメーカー品と比べても何にも問題はありません。価格がSYこしでも安ければそれでいいです。

対象商品:
50319586
2018-02-28
用途:
農業機械の部品
農・林・水産業

農業機械の部品だが、強度も精度もこれで十分使える。

対象商品:
50319595
2016-11-11
用途:
車のレストアで使用

安価で、メーカー純正品と遜色がないので大変助かります。

対象商品:
50319586
2017-02-15
用途:
小屋の補強部材固定

数が必要でしたので、まとめ買いしました。特に違和感なしです

対象商品:
50319586
2015-10-10
用途:
各種修理

特段、近くの市販品と変わりなく、大量に購入する時は、大変良い。

対象商品:
50319595
2015-07-19
用途:
ネジの座金として

普通に使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする