M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 50319622 M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 50319622 M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 50319622

フランジナット(鉄/ユニクローム)

(129件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 50319622 品番 M6
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1.0 二面幅(mm)10 寸法B(mm)10 表面処理ユニクローム 寸法C(mm)1.5 寸法s(mm)13 寸法k(mm)6 強度8 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
製品締付け
TES 様

ワッシャを使いたく無い部分で使いましたが
たいへん使いやすかった。

2024-10-24
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備につき比較的多くの場所に使用されており、品質も良く助かっております。

対象商品:
05529133
2024-06-04
用途:
機器保持部材の保持力向上(ストッパ留め)
製造業

通常のナットを採用していたが、保持力に欠けるため、対策品を探していたが、丁度、当該品が見つかり、大いなる改善に供している。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-11-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品:
05529133
2023-09-27
用途:
バイクのレストア

品質的には問題無いと思います。 きれいなユニクロ色もいいです。

対象商品:
05529133
2023-05-23
用途:
棚作製

品質は良いです。ボルト入れてもスムーズに回ります。見た目もきれいです。
購入時に面倒なので、ボルトナットセット品でこの位の量が有れば便利と思うのですが。

対象商品:
50319622
2023-01-20
用途:
作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

量は多すぎますが、値段が安いので助かっています。フランジ付きが便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3806:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする