(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(120個) 注文コード50319656 品番M4×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号# 2 ねじピッチ(mm)0.7 トラス頭径(Φmm)9.2 表面処理パシペート 頭部形状トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
社外バイザー固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジがさびてしまったのでこちらに交換しました。相手のナットもステンレスにしたので、これでさびないと思います。もう半分ぐらいの個数で販売してほしいと思いました。

2024-09-28
用途:
いろいろと
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットでいろいろなタイプ サイズ等購入出来ありがたいです。バリ等無く不満無し。

対象商品:
50319656
2020-08-03
用途:
モニター取り付け
卸売・小売業

標準で入ってきたネジが合わず、適当なサイズが見つかったので購入しました。助かりました。

対象商品:
50319656
2019-06-03
用途:
金属系サイディングの止めネジ
イナバリテイル 様

全く品質に問題はありません、安価が最高ですね。またの機会に注文したいですね。

対象商品:
50319656
2017-03-07
用途:
製品の組み立て
製造業

質も問題なく、価格も手頃で、必要な時にすぐに手に入りますからとても便利です。

対象商品:
50319656
2016-04-07
用途:
カーポートのネジとして使用
サービス業

以前カーポートのアクリル板が外れ、付け替えた際かなりのネジをなめてしまったので全取替えするために購入しました。
ホームセンターをさがしましたが特殊なのか取扱いのない店が多く、あってもナットが付いたセット物で価格が高いのが難点でした。
今回このショップ、商品を見つけ価格も安く大変喜んでいます。
ありがとうございました。

対象商品:
50319656
2016-04-30
用途:
カーポートのアクリル天板の脱着に使用
サービス業

前回の脱着の際ネジをなめてしまい交換が要したがホームセンターを探しても無く困っていたところに当ショップで見つけました。
感激しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
47:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする