CCT
CCTの 制電手袋(弱電・半導体作業)
CCTの ナイロン手袋
制電ナイロン手袋 (PU指先コート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
50319692
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
導電糸入りナイロン製の制電手袋になります。
指先にポリウレタンによるコーティング仕様。
サイズ
L
入数(双)
10
機能
制電
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
コーティング
指先コート
材質(繊維部)
ナイロン
材質(樹脂部)
ポリウレタン
手の平幅(cm)
9.0
表面漏洩抵抗値(Ω)
10
6
〜
9
RoHS指令(10物質対応)
対応