ジーベック
ジーベックの 服飾小物
ジーベックの 防寒用品 服飾小物
ジーベックの フェイスマスク
現場服 フェイスマスク 6623
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50320184
品番
6623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
冬場のワーカーに最適な保温性の高いフェイスマスク。
色
チャコールグレー
サイズ
F
材質
マイクロファイバー天笠:ポリエステル86%、ポリウレタン14%
色番
25