上皿型重量はかり

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50320191 品番S-box3-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
持ち運びが簡単なコンパクトデザイン。
電源は専用ACアダプター(標準装備)と単一乾電池2本(別売)の使い分け可能。
大型液晶表示を採用。

ひょう量(g)3000 目量(g)1(0〜1.5kg)、2(1.5〜3kg) 計量皿寸法(mm)230×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×100 幅(mm)236 奥行(mm)282 高さ(mm)100(+25 -2) 質量(g)2000 風袋引方法キーによる実量風袋引き 精度1/1500 適合地域東京都、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 用途使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。 仕様大型液晶表示・AC電源タイプ トラスコ品番277-4283 種別地域番号D 質量(kg)1.9(電池重量除く本体) 種類上皿型はかり 使用温度範囲(℃)-5〜40 ひょう量(kg)3 電源専用ACアダプタ(標準装備)・単一乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×100 表示形式デジタル 計量方式電気抵抗線式 表示内容重量表示6桁・バッテリーチェックマーク・零点マーク・風袋引きマーク・安定マーク・マイナスマーク・単位マーク オートパワーオフオートパワーOFF(60分/20分/無しに切替可) アズワン品番1-8050-01 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
配送事業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

対象商品:
50320207
2023-06-28
用途:
パック詰め用に干物を計る

これ自体、軽量で持ち運びしやすい。数字の動きが早く、使いやすい。1g単位で量れるため、正確。

対象商品:
50320182
2021-06-18
用途:
工場内の重量計として使用
製造業

今までも同じ秤を使用していましたが、追加で購入しました。1gから計量出来るのと、水にも強くしっかりした作りなので良いです。

対象商品:
50320304
2018-11-10
用途:
お米の小分け作業に使用
有限会社美土里測量建設 様 (建設業・工事業)

比較するものが無いため特に改善点は見当たりません。今は十分満足に使用できています。

対象商品:
50320191
2018-08-27
用途:
野菜のパック詰め作業に

さすが量りはイシダですね。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
50320191
2018-03-12
用途:
お菓子、食品の計量
株式会社ナガシマ 様 (卸売・小売業)

軽量、コンパクトで電池でも使用できますので作業台がいっぱいになったとき気軽に移動でき便利に使っています。また上皿にストッパーみたなものが
オプションでもあれば欲しいのですが。

対象商品:
50320322
2016-12-08
用途:
米の袋詰め時の重量を測定
農・林・水産業

袋詰めで形状が安定しないが載せる上皿も大きく、
精度もあり、安心です。
以前は10万円以上したような印象ですが
廉価で購入でき大変重宝しています。

対象商品:
50320252
2016-11-25
用途:
みかん等農産物の重量はかり
池永園 様 (農・林・水産業)

思ってた以上に使いやすかったです。
数字がもう少し明るいほうが見やすいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする