曜日別特売
S-box WP15-A 防水上皿型重量はかり イシダ 50320401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水上皿型重量はかり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード50320401品番S-box WP15-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
ワイドな計量範囲をカバー。
安心の防水性能。(IP65準拠)
大型液晶表示を採用。
単一乾電池2本(別売)で連続500時間以上使用可能。

用途
使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。
目量(g)5(0~7.5kg)、10(7.5~15kg)計量皿寸法(mm)229×196風袋引方法キーによる実量風袋引きひょう量(kg)15仕様大型液晶表示・乾電池タイプ種別使用地区A質量(kg)約3.2(電池除く本体)種類上皿型はかり使用温度範囲(℃)-5~40電源単一乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130保護等級IP65準拠表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式表示内容重量表示6桁・バッテリーチェックマーク・零点マーク・風袋引きマーク・安定マーク・マイナスマーク・単位マークオートパワーオフオートパワーOFF機能付(60分、20分、常時ONに切替え可能)適合地域北海道アズワン品番1-8050-05計量皿形状角皿ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50320401S-box WP15-A44913060S-boxM WP15S-box WP15-A 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913060上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50320435
2021-10-11
用途: 調合品の計量に使っています。
卸売・小売業

確りした造りで、表示も大きく
使いやすいです。
金属製の容器など風袋が大でも
結構 使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする