EN-E0 エンドレススタンプ 英字セット サンビー 50320471 EN-E0 エンドレススタンプ 英字セット サンビー 50320471 EN-E0 エンドレススタンプ 英字セット サンビー 50320471 EN-E0 エンドレススタンプ 英字セット サンビー 50320471

エンドレススタンプ 英字セット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30本) 注文コード 50320471 品番 EN-E0
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。

文字種別英字 書体明朝体 文字サイズ初号 セット内容ケース、文字種[英字(A〜Z)、&、-、.、,] 寸法L1(mm)57.5 高さH(mm)16.2 寸法D(Φmm)- 寸法C(mm)19.5 寸法L2(mm)1.6 文字寸法(mm)11.3×8.2 寸法W1(mm)11.6(半角は5.8) 寸法W2(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06754903
2023-08-07
用途:
サイズ札

シャツのタグに使用しました。使いやすいので、これからもずっと使い続けたいと思います。、

対象商品:
50320487
2021-08-09
用途:
梱包材の刻印に使用
日光精器株式会社 様

製品のLot.刻印に使用していますが、Lot.に英字が今回入る為数字タイプと合わせて使用していますが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
06625866
2020-07-03
用途:
ラベル作成時
ダイワ工業所 様 (製造業)

いろいろな文字が作れて、利便性も良くて、とても良いと思います。

対象商品:
50320514
2020-08-17
用途:
コネクターに捺印する

6号サイズは手に入りにくいので助かります。欲を言えば、シャチハタのタートスタンプ用のスタンプセットがあるとうれしい。

対象商品:
50320487
2021-02-13
用途:
アパレルサイズ
有限会社アトム・コミュニケーションズ 様 (卸売・小売業)

安くてとてもいいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
50320462
2018-08-16
用途:
作業持に作っている
製造業

繋げなくていいので英字の等級ゴム印セットや単品が欲しいです。

対象商品:
06754903
2017-10-26
用途:
品物の品番
製造業

組み合わせも簡単に出来て、とても便利です。
外すにも簡単にとれて使いやすい。

対象商品:
50320496
2015-07-14
用途:
化粧箱へのサイズ印字等
株式会社レプコ西日本 様

今まで使用していたものと変わり無く使用できました。
耐久性はもう少し使ってみないとわかりません。
使う数字や記号がいつも一緒なので是非バラ売りしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする