アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリシャーアクセサリ
ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50320498
品番
HK701282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
タイプ
4つ爪
用途
パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
適合本体
AFP-120、AFP-120H
質量(g)
1440
寸法(inch)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50320498
HK701282
48858013
HK701282
ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました