- MonotaRO Tシャツ 2013 モノタロウ. 50320532

 

- MonotaRO Tシャツ 2013 モノタロウ. 50320532 - MonotaRO Tシャツ 2013 モノタロウ. 50320532 - MonotaRO Tシャツ 2013 モノタロウ. 50320532 - MonotaRO Tシャツ 2013 モノタロウ. 50320532

MonotaRO Tシャツ 2013

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50320532 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別半袖Tシャツ サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)綿100 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるMonotaROブランド特価対象外となります
※昨年(2012年度)とは使用しておりますTシャツのメーカーが異なります。サイズをご確認の上、ご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50320541
2014-04-19
用途:
普段使い、作業着として

4〜5年ぐらい毎年モノタロウTシャツ購入させていただいていますが、
毎年のことですがデザインはいいものの、
過去のと比べると2013年版は洗濯後の縮み・破れが一番酷く品質が悪かったです。
例年と価格がさほど変わらないにも関わらず品質の悪化はちょっと残念でした……
が、安いので2014年もこのシリーズの商品を購入するんだろうなぁと。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
50320532
2013-05-19
用途:
日常、軽い作業など

記事は厚めで、この価格からすれば物は良いと思います。

画像からもわかるように、ロゴは「大きい」です。

私たちはMonotaROのキャラクターが好きなのでいいです。

もう少し胸元のロゴは小さくても良いのでは無いかと思いました。

むしろ後ろの襟首辺りにワンポイント欲しい。

ネタや作業着などの下に着るには十分です。

色は飽きのこない物でとても良い。

割引の時にまとめて買うのが良いのでは?

女性スタッフが着るととても可愛く見えます。(事実)

サイズですが、ワンサイズ大きめを買うのが良いと思います。

175前後の男性ならばLサイズで普通と思います。Mでは少し小さいです。

女性でもLで良いのではないかと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
50320532
2013-08-10
用途:
アンダーシャツ

去年に続いて買わせて頂きました。

真夏はさすがに化繊のメッシュタイプが良いですが、逆に秋から春までに肌着代わりに着るには最高のシャツです。
ただ残念なのはプリントが小さくなってしまったこと。
去年バージョンで、プリントの貼り付きのトラブルが起きたのでその対策でしょうか?
デザインがカワイイだけに、大きなプリントでも見てみたかったです。

対象商品:
50320541
2013-05-25
用途:
普段着
株式会社 稲穂堂 様

「モノT」は毎年必ず買っていて、夏の風物詩になっています。
今年はどんなデザインか楽しみにしていましたが、
紺地に黄色で小さめにモノタロウが入っており、
控えめながらセンスよく、かわいいものでした。

巷には、千円以上もして粗悪なTシャツがある中、
「モノT」はまったくお買い得だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50320541
2013-05-18
用途:
普段着(仕事以外)として

値段も安く、モノタロウのイラストがいい。ベースTシャツはプリントスターのようで決して厚手ではありませんが信頼のおけるメーカーだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
50320541
2013-05-07
用途:
普段から着用。
カタイギ理容室 様

昨年モデルより着用してますが、シャツの素材が良いのか、
一年経過しても目立つヨレが無く、耐久性も有ると思います。

今年モデルはマークが小さくなり、無難なデザイン。
誰が着ても違和感ナシで使い回す事が出来そうです。

3人が参考にしています
対象商品:
50320557
2013-08-24
用途:
普段着に使用
有限会社和泉工業所 様 (製造業)

生地の肌ざわりも良くプリントも可愛くいい感じですが、三回程洗濯をしましたら、首の部分がくだびれて来て、生地自体も荒れてきました。けれども、値段が格安ですので、満足してます。

対象商品:
50320532
2013-09-30
用途:
寝巻き

娘のお気に入りです。黒が欲しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする