つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
建災防統一安全標識(外国語表記付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50320753
品番
KE-311
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
表示内容
酸欠注意
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×300