Re-62 シャイニングリフレクター 長方形 HOWA 50321126

シャイニングリフレクター 長方形

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
寸法(mm)62×36
内容量1個注文コード50321126品番Re-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。

クリア厚さ(mm)7寸法(mm)62×36材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
注意
※ベース部は白色になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 車両の安全装備
キムラ製作所

100のサイズの品はレンズ本体の角が鋭く尖っているので
取付位置に手や頭が接触する可能性がある場合は
予めヤスリ等で角を落としておいたほうが吉。

対象商品 : 50321135
2024-02-15
用途: バイクや車庫のターゲット

暗い所にバックで車庫入れする時に、ターゲットとして反射板があれば凄く分かり易くて重宝しています。

対象商品 : 50321135
2019-03-07
用途: 軽トラック反射用に使用して居ます。
有限会社ヒビック

反射率が高く夜でも視認性が良く事故防止にはとても良いと思います。縁取りを白以外にブラック、クロームメッキ色等有るともっと良いのかな。

対象商品 : 50321153
2022-10-14
用途: 家の柱
製造業

夜間バックする際柱が見にくいのでこちらを取付しましたが、全くわかりません。
無駄遣いでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50321171
2018-05-10
用途: 危険表示

以前この製品は表記のとおり厚さ7mmでしたが、2018年5月に届いた製品は厚さ8mmでした。

4が参考にしています
対象商品 : 50321135
2014-07-26
用途: 作業機などの反射板として使用
多田テック

絶対に改良してほしいのは裏に両面テープを付けてほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50321232
2014-07-31
用途: バイクのリヤリフレクター

性能は問題ないと思いますが、ベースが白だったとは。リフレクターの色だけでなく、ベースの色の情報も欲しかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
情報に追記致します。
宜しくお願い致します。

対象商品 : 50321126
2013-04-16
用途: 荷台の左右に貼り付けて、周りから(特に横方向)から来る車両に対する安全確保に役立てたいと思います。

スペースの関係から丸型から角型に変更したのですが、光の反射方向が一定方向だけに偏っている気がするので、もっと無差別(乱反射)になるようだと、多少サイズがコンパクトであってもかなり効果が期待できるように思いました。勿論何も貼ってないよりは断然違います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする