音声タイプ ETC車載器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50321164 品番FNK-M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型
音声案内タイプ
新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。
メーカー3年保証
音声案内/LED表示タイプ
LED内蔵アンテナ
ETCカード有効期限通知
履歴確認100件
前面操作ボタン
ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ
DC12V/24V 兼用
四輪車専用

使用温度範囲(℃)-30〜+85 ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ) 方式(告知)音声/LED 本体質量(g)約70 入力電圧(V)DC12、DC24 アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5 消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5 表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※FNK-M15以外のアンテナを本体に接続すると故障の原因となる恐れがあります。
※カーナビゲーション装着車への取付の場合、ETC車載器(本体およびアンテナユニット)をGPSアンテナの周囲(10cm以内)およびその真上に取り付けないでください。
※GPSアンテナの取付位置は、車両メーカーおよびカーディーラー店に確認してください。
※取付面の表面が、本革・木製パネル・布張り等の樹脂でない場合は、表面を傷める場合がありますので貼り付けないでください。
※両面テープは一度はがすと再度接着することは出来ませんので、ご注意ください。
※本製品はETC2.0には対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50321164
2024-06-10
用途:
冷凍車の遠方配送。
株式会社萬野総本店 様 (製造業)

コンパクトでトラック等には設置しやすいですね。萬野

対象商品:
50321164
2021-09-11
用途:
軽バンに取付
製造業

高速に乗る可能性が出たので取り付けました。
音声案内も出るので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50321164
2020-03-25
用途:
高速に乗ることになったから、買う事にした。
かどの外構 様 (建設業・工事業)

最初は、ダンプに付けた、良かったので、軽トラにも付ける事にした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする