※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
定格電流(A)250
注文コード50321225
品番UF3-0250F
参考基準価格(税別)¥450,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能
制御入力:ON/OFF制御
・電流信号:DC4〜20mA(ユニット入力抵抗250Ω)
・電圧信号:DC1〜5V、DC0〜5V
起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式
電流制限:定格電流の50%〜110%設定可能(位相制御のみ)
保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上)
使用環境:周囲温度/(動作)-10〜50℃、(保存)-20〜70℃、(相対湿度)30〜90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと