※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UF3-0450F サイリスタ式電力調整器 三相 SanRex(三社電機製作所) 50321243 UF3-0450F サイリスタ式電力調整器 三相 SanRex(三社電機製作所) 50321243

サイリスタ式電力調整器 三相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)450 注文コード50321243 品番UF3-0450F
参考基準価格(税別)¥576,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は定格電流など16種類から選べます 他の種類を見る

制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能
制御入力:ON/OFF制御
・電流信号:DC4〜20mA(ユニット入力抵抗250Ω)
・電圧信号:DC1〜5V、DC0〜5V
起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式
電流制限:定格電流の50%〜110%設定可能(位相制御のみ)
保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上)
使用環境:周囲温度/(動作)-10〜50℃、(保存)-20〜70℃、(相対湿度)30〜90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと

用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御 定格電流(A)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×425×260 冷却方式風冷 アーム数3 ヒューズ 入力電圧200/220V、380/400/440/480V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする