※イメージ

DT-20-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321731 DT-20-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321731 DT-20-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321731

ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 50321731 品番 DT-20-M-gamma
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。
密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。
使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。

種別ホモジナイズ用(穴開け可能タイプ) 容量(mL)20 アズワン品番2-7316-16 滅菌あり 滅菌方法ガンマ線 主な用途分散、均質化、乳化、薬物動態学、物質代謝観察、病理診断 処理量(mL)2〜15・15〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする