※イメージ

BMT-20S-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321747 BMT-20S-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321747 BMT-20S-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321747

ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 50321747 品番 BMT-20S-M-gamma
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。
密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。
使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。

種別ボールミル用(ステンレス製ボール穴開け可能タイプ) 容量(mL)20 アズワン品番2-7316-18 滅菌あり 滅菌方法ガンマ線 主な用途乾式粉砕(脆い試料例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞、液体混合後のサンプル処理 処理量(mL)2〜15・15〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする