曜日別特売
ペーストタイプ メンズビオレ ダブルスクラブ洗顔 花王 50323183

ペーストタイプ メンズビオレ ダブルスクラブ洗顔 花王 50323183
ペーストタイプ メンズビオレ ダブルスクラブ洗顔 花王 50323183

メンズビオレ ダブルスクラブ洗顔

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(130g)注文コード50323183品番ペーストタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ゴリゴリ感のない黒と白のダブルスクラブで洗う、スキンケア発想の洗顔料です。毛穴の大きさに合ったスクラブを採用。黒スクラブは毛穴の奥の汚れまで吸着、白スクラブは、肌にまとわりつくベタベタ皮脂をしっかり洗浄します。毛穴の奥まで爽快!洗い上がりは、肌つるつる。メントール(清涼成分)配合。肌を清潔にして、ニキビを防ぎます。爽快なシトラスグリーンの香り。

シリーズビオレ性別男性用商品タイプ本体洗顔タイプチューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50323183
2025-07-04
用途: 汗をかいた後にスッキリしたい時に、会社の仲間皆で使用しています。
有限会社タイセー物流運輸・通信業

今の時期に最適な1品です。会社の従業員一同喜んでいます。また、なくなりましたらリピート購入させて頂きます。

対象商品 : 50323183
2025-02-14
用途: 洗顔に使ってます
サンワコーポレーションその他業種

YouTube 上になっていますので 大変 使いやすいです それに押し出す量も少しで綺麗に 顔の汚れが取れます そのクリームの中には 黒いつぶつぶのものが入ってます黒いつぶつぶが言っていますが これは多分活性炭のが非常に細かい粒状になったものではないかと思っておりますので 活性炭は臭いを取ったり 汚れを取ったりする作用があるので これからも使っていきたいと思ってます

対象商品 : 50323183
2023-12-17
用途: 日々の洗顔
運輸・通信業

洗顔中、スクラブが肌に気持ちよくて汚れがスッキリと落ちて爽快です。

対象商品 : 50323183
2022-01-13
用途: 家庭用

男性用には充分キレイになり、お勧めでだと思います。

対象商品 : 50323183
2019-11-24
用途: 作業後の洗顔
有限会社アスコ通信特機

仕事が終わった後、顔がベトベトなのですっきりして帰りたくて使っています。

対象商品 : 50323183
2019-08-16
用途: 洗顔
サービス業

スクラブのおかげでスッキリした洗い上がり。リピしてます。

対象商品 : 50323183
2018-06-16
用途: 朝、夜に使用

スクラブが入っているので、スッキリ感があると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 50323183
2018-09-22
用途: 洗顔時

顔、耳裏、首もとまですっきり洗え、アブラや臭いもすっきり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする