- ピュオーラ ハブラシ コンパクト 花王 50323305

ピュオーラ ハブラシ コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 硬さふつう 注文コード50323305 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は硬さ4種類から選べます 他の種類を見る

<密着ウェーブカット>歯と歯ぐきの境目、奥歯の奥にぴったりとフィット。ネバネバ汚れを逃さず、ごっそり落とします。<ぎっしり先細毛>しなやかでコシのある先細毛が歯や歯ぐきにもやさしい磨き心地です。

硬さふつう 仕様ヘッドサイズ/コンパクト 材質(柄部)飽和ポリエステル樹脂 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)60
注意
※色の指定はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50323305 - 23519317 ふつう ピュオーラ ハブラシ コンパクト 花王 ピュオーラ ハブラシ コンパクト 花王 1本 199 税込219 パッケージに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする