ビオレu 手指の消毒液

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) シリーズビオレ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 注文コード50323332 品番本体
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はシリーズ・医薬品医療機器等法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。

商品タイプ本体 成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)55 区分指定医薬部外品 シリーズビオレ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火気注意

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:120
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
事務所インフルエンザ対策
株式会社小倉製作所 様 (製造業)

事務所入り口で有効対策になっいます。今年は今から流行期に入るため重要対策となっています。

対象商品:
50323341
2024-12-19
用途:
外出から帰った時
桑名工業 様 (建設業・工事業)

ベラつかずさらさらとしていた
臭いもキツくなくとても良かったです

2024-11-18
用途:
コロナ対策
その他業種

使用感が良く、安心して使用できる商品です。早く商品が到着して満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
50323341
2024-11-04
用途:
外作業時の手の消毒
志むら 様 (卸売・小売業)

ベトつかず、においもない、アルコール度数も問題ない。良い品。

1人が参考にしています
対象商品:
26365704
2023-10-27
用途:
お店の入り口で使用
株式会社ヒーリングアース 様 (卸売・小売業)

今でも手指消毒は必須なので、お店の入口に置いてます。
手荒れが少なく嫌な臭いもないので、これからも使っていきたいと思います。

対象商品:
50323341
2023-07-31
用途:
皿洗い時、入店時
飲食業

普通のアルコールより、使用した後に手がしっとりしてるので毎回使ってます。

対象商品:
50323332
2023-03-08
用途:
まだまだ消毒は大事なので
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

3/13からフリーになりますが、まだまだ気分的に消毒液は常備しておきたくて
購入しています

対象商品:
50323332
2022-12-21
用途:
サラサラ べちょべちょ
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

付けた感じは今まで無い感覚ですが やたら濡れた感がする 拭き取れば良いだけ どんどん発展する商品なのだろう 安定して手に入るのは助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする