曜日別特売
MGP-20EC2 プチ朱肉 シヤチハタ 50323576

MGP-20EC2 プチ朱肉 シヤチハタ 50323576
MGP-20EC2 プチ朱肉 シヤチハタ 50323576
MGP-20EC2 プチ朱肉 シヤチハタ 50323576

プチ朱肉

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個色(本体)ピンク注文コード50323576品番MGP-20EC2
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。

品種20号色(本体)ピンク寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

シヤチハタ 朱肉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-09
用途: 携帯用
飲食業

思いの外小さかったですが、携帯するにはよいサイズです。

対象商品 : 50323567
2021-02-07
用途: 携帯用
メンテナンスKMサービス業

コンパクトで持ち運びに便利で助かりました、メーカー品なので安心して使用出来てすごく良かったです。

対象商品 : 50323567
2023-04-14
用途: 事務所用
鉱業

朱肉が欲しいといわれ、サイズをきちんと確認してなかったから思っていたより小さかった。

対象商品 : 50323576
2020-02-21
用途: 色々

コンパクトだけど、性能がいいので、良く活躍しています。

対象商品 : 50323567
2019-05-24
用途: 携帯用

100均のものでは綺麗に印影がでないので購入しました。筆箱に入れても邪魔にならず、さすがシャチハタ。印影も綺麗です。

対象商品 : 50323567
2018-12-27
用途: 持ち歩き様に
自動車・二輪車・自転車関連業

全く100均のとは全然違います。陰影も色もハッキリ出ますし、コンパクトなので使い勝手はとてもいいです。印肉も薄くなれば補充できるし、かなり長く持てますね。

対象商品 : 50323576
2018-07-13
用途: 捺印が必要な時
日本カーバイド工業株式会社製造業

小さくて携帯に便利。つきも良く見た目もかわいい。メンバーにも紹介したい。

対象商品 : 50323576
2018-05-31
用途: 事務
建設業・工事業

1番最初はインクがですぎてびっくりしましたが今は問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする