郵便事務用スタンパー 料金別納郵便

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50323585 品番XE-25Y-1
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

切手を貼る手間が省けて、郵便物の発送準備がスピードアップできます。

インク色 寸法(mm)43.7×65.9 質量(g)38 タイプ料金別納郵便 シリーズXスタンパー 盤面サイズ(mm)直径25 対応オプション補充インキ:XLR-20N 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
大量の郵便物に。

紙質によりインクが2日待っても乾かないので投函できず吸い取り紙で何度か吸い取りが必要でかなりの時間と手間を」取りました。認識不足が悪いのですが、注意書きに書いてくださっていたら嬉しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品:
50323585
2022-06-17
用途:
郵送物発送時
その他業種

これまでシールで対応していて時間がかかっていたが
短縮につながっている

対象商品:
50323585
2017-07-18
用途:
大量の郵便物発送時。

印字の乾きが早くて、にじみが少ないので使い易いです。
さらに早く乾くとより使いやすくなります。
(封筒をすぐに重ねられる等)

対象商品:
50323585
2017-10-07
用途:
スタンプ押し
泉州警備保障株式会社 様 (サービス業)

早く来てよかったです。助かりました〜〜〜〜〜〜〜〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする