曜日別特売
XE-25Y-2 郵便事務用スタンパー 料金後納郵便 シヤチハタ 50323594

XE-25Y-2 郵便事務用スタンパー 料金後納郵便 シヤチハタ 50323594
XE-25Y-2 郵便事務用スタンパー 料金後納郵便 シヤチハタ 50323594
XE-25Y-2 郵便事務用スタンパー 料金後納郵便 シヤチハタ 50323594

郵便事務用スタンパー 料金後納郵便

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50323594品番XE-25Y-2
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

切手を貼る手間が省けて、郵便物の発送準備がスピードアップできます。

インク色寸法(mm)43.7×65.9質量(g)38タイプ料金後納郵便シリーズXスタンパー盤面サイズ(mm)直径25対応オプション補充インキ:XLR-20N印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50323594
2020-03-24
用途: 郵便物の発送
プーキートレーディング株式会社卸売・小売業

今まではゴム印だったため1回毎にスタンプ台のインクをつけていたが、それがなくなり使いやすいです。

対象商品 : 50323594
2018-07-09
用途: 郵便物取扱時事務
製造業

急遽必要になり注文しました。同商品が他よりも安かったです。到着も早くまた使いやすい商品で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50323594
2014-11-09
用途: 新聞郵送業務

局名が入ると良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする