DP-B    3×10 ダウエルピン B型 大喜多 50323621 DP-B    3×10 ダウエルピン B型 大喜多 50323621

ダウエルピン B型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50323621 品番 DP-B 3×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19
販売価格(税別)
17

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

呼び径d3 呼び長さL10 用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58〜62 許容差0〜+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50323813
2023-10-29
用途:
治具用に使用
製造業

ダウエルピンとして 強度も有り 機能は全く問題無し、1個単位販売、長さも選べるのが良い。

対象商品:
50323646
2022-08-06
用途:
自作ピンレンチのピンとして

自作ピンレンチのピンとして使いました。
ボールバルブの固着したスリーブ解体の際に強度のあるピンなら外せるかと思い選定しましたが自作レンチの造りが悪くクリアランスが開いてしまった為、惜しくも曲がって折れてしまいました。
その時にかけたトルクはオリジナルのピンレンチ以上だったので、このダウエルピンの強度が高かったのは間違いないと思います。

対象商品:
50323786
2021-04-03
用途:
旋盤ツールの位置合わせ
MacRF Laboratory 様 (製造業)

精度に問題なくピタリと合う。誰でも知っていることかもしれないが、A,B,C型の違いが商品説明にあれば親切と思う。

対象商品:
50324041
2018-01-04
用途:
部品のセンターだし
株式会社ドライブ 様

品質がそろっているのでとても使いやすかったです。また必要時には購入しようと思います。

対象商品:
50323917
2015-05-06
用途:
チェーンソーのケース間の芯出し
農・林・水産業

特に問題もなく、使用しています。価格も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする