エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50324277
品番
EA824NW-15.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,436
販売価格(税別)
¥
6,760
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15.0
シャンク径(mm)
12.7
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
134
刃長(mm)
74
エスコ品番
EA824NW-15.0