20-8RU6-H 異径ユニオン フロウエル 50324655

※寸法図

異径ユニオン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)8×6 6×4注文コード50324655品番20-8RU6-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント寸法A(mm)38寸法C(mm)18寸法Cx(mm)14寸法D(mm)12寸法Dx(mm)10寸法E(mm)4寸法F(mm)17寸法Fx(mm)14寸法W(mm)14形状異径ユニオン適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)8×6 6×4材質PTFE
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする