30.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50324706 品番EA824NW-30.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
エスコ品番EA824NW-30.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)30.0 シャンク径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする