DPS-B    8×100 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多 50324942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPS-B    8×100 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多 50324942
DPS-B    8×100 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多 50324942

内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径d8
呼び長さL100
内容量1個注文コード50324942品番DPS-B 8×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途
主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
呼び寸法S(mm)7寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×P0.8呼び径d8呼び長さL100材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50325204
2019-02-27
用途: 本来用途と違う応用
その他業種

本来の用途とは異なる応用ですが、目的のパイプにピッタリで中ねじもISOM6でフイットしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする