※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-C    3×12 ダウエルピン C型 大喜多 50325536 DP-C    3×12 ダウエルピン C型 大喜多 50325536

ダウエルピン C型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50325536 品番 DP-C 3×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19
販売価格(税別)
17

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

許容差0〜-0.005 硬度HRC58〜62 用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 呼び径d3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び長さL12
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50326315
2024-05-18
用途:
ダボピン
東京化機装置株式会社 様

普通のピン。自分で作るよりは楽なので購入したが、まあ普通。

1人が参考にしています
対象商品:
50325624
2019-05-07
用途:
ピンとしてではなく、短いシャフトとして使用しています。
サイトウ製作所 様 (製造業)

硬度、精度とも申し分なく使用できています。今までドリルロッドを切り出して使用していましたが手間が省けました。

対象商品:
50325764
2018-10-11
用途:
治具の製作
製造業

公差も規定通りで位置決めでスライドさせて使いました。
価格も安くて良かったです。

対象商品:
50325527
2018-08-06
用途:
生産ジグの位置決めに
アスナロウモデル 様 (製造業)

小型の加工用ジグの位置決めに使っています。大量に使うので手頃な値段でたすかります。

対象商品:
50325895
2015-10-08
用途:
ジグの位置決めピン
エイチアールシー 様

かなりの精度が保たれ良い品質ですね。大抵は直径プラス寸法が多いのですが、マイナス寸法はたいへん助かります。
継続購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
50325624
2013-03-03
用途:
マイナスリミットピンゲージ代用の使いきりとして。

許容差: 0〜+0.005
許容差: 0〜-0.005では?
硬度、質、価格に満足です。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
0〜-0.005へ修正致しました。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする