曜日別特売
DP-C    3×20 ダウエルピン C型 大喜多 50325563

DP-C    3×20 ダウエルピン C型 大喜多 50325563
DP-C    3×20 ダウエルピン C型 大喜多 50325563

ダウエルピン C型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径d3
呼び長さL20
内容量1個注文コード50325563品番DP-C 3×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20
販売価格(税別)
18

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途
主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445呼び径d3RoHS指令(10物質対応)対応呼び長さL20
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50326315
2024-05-18
用途: ダボピン
東京化機装置株式会社

普通のピン。自分で作るよりは楽なので購入したが、まあ普通。

1が参考にしています
対象商品 : 50325624
2019-05-07
用途: ピンとしてではなく、短いシャフトとして使用しています。
サイトウ製作所製造業

硬度、精度とも申し分なく使用できています。今までドリルロッドを切り出して使用していましたが手間が省けました。

対象商品 : 50325764
2018-10-11
用途: 治具の製作
製造業

公差も規定通りで位置決めでスライドさせて使いました。
価格も安くて良かったです。

対象商品 : 50325527
2018-08-06
用途: 生産ジグの位置決めに
アスナロウモデル製造業

小型の加工用ジグの位置決めに使っています。大量に使うので手頃な値段でたすかります。

対象商品 : 50325895
2015-10-08
用途: ジグの位置決めピン
エイチアールシー

かなりの精度が保たれ良い品質ですね。大抵は直径プラス寸法が多いのですが、マイナス寸法はたいへん助かります。
継続購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 50325624
2013-03-03
用途: マイナスリミットピンゲージ代用の使いきりとして。

許容差: 0~+0.005
許容差: 0~-0.005では?
硬度、質、価格に満足です。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
0~-0.005へ修正致しました。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする