レインドロップ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード50326019 品番526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バズーカ噴射と新開発の「RASシールド効果」により、ガラスとボディの同時撥水コートがスピーディ且つ強力に実現する新感覚のコーティング剤。ボディには約3か月の耐久効果を発揮し汚れを寄せ付けずキレイな状態が継続、ガラスには2か月の雨はじき性能を実現し、雨の日のクリアな視界が持続します。
ボディ・ガラス以外にも、ホイール・ヘッドライト・バイザー・グリル・ミラーなど自動車のほとんどのエクステリアパーツに使用可能です。全塗装色車・コーティング施工車対応。

特性撥水 対応ボディー色全塗装塗色 成分シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類 種類水性・エアゾール 液性弱酸性 危険等級V アズワン品番64-8321-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状水溶性

商品説明動画

ソフト99『レインドロップ』
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50326019
2024-08-16
用途:
洗車
プラス1ゆう治療院 様 (サービス業)

洗車して水拭きしなくても濡れたまま使用できるから便利。ついでにガラスコーチングまでできるからべんりですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
50326019
2022-06-12
用途:
サービス

簡単施工。ガラスも使えていいかも。じゅわーっとなんか面白い感触で、つるつるに仕上がる。ただ風があると飛び散るのでダメ。エアーじゃないとダメなのかね?
耐久性はどうでしょうか?3か月ご評価しなおしますが、撥水は◎。泥はねも流すくらいあったらもう最高ですが。

対象商品:
50326019
2022-05-14
用途:
車両に対する日常的なワックスがけ
その他業種

今まで、主に固形ワックスを使用していましたが謳い文句につられて購入しました。簡単にワックスがけができ、水弾きもまーまー良いと思います。耐久性がわからないので星4つにしておきます。

対象商品:
50326019
2021-10-27
用途:
洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてこの手のコーティング剤を使いましたが、手間もかからず水弾きも良いです。耐久性はこれからですが、おそらくリピートすると思います。

1人が参考にしています
2021-10-13
用途:
車のボディ
その他業種

新車から使用しています、車庫なしで、新車から11ケ月になりますがが、ガラスにウロコも
付きませんので、良い商品だと思います。1ケ月位は持続すると思いますよ。洗車後ふき取り
しないで、使用可能ですので、作業がとても楽ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
50326019
2021-04-20
用途:
愛車への簡易コーティング

ミドルクラスSUVに使用しています。
吹き付けて、その場所を軽く拭き上げれば完了。
私は説明書にはない、乾いた車体に乾いたマイクロクロスタオルで拭き上げていますが、思いのほか伸びますし、仕上がりもいいです。
数日前の土砂降り前にあえて初施工しましたが、雨弾きは素晴らしいですね。
ガラス面、ヘッドライト、金属部等など基本的にどこにでも塗付できるので、養生などの施工も吹き付ける時の心配も無いので本当に気軽にできます。
艶感はまぁそれなりで及第点です。
ただ、本格的な硬化系コーティング剤の艶と比較するのは土台間違いです。
撥水効果は非常に優秀ですね。
その結果雨後の汚れ月も軽度ですし、水洗いでかなり綺麗になるのが嬉しいです。
コーティング剤の上塗りも出来るので結構重宝しそうです。

対象商品:
50326019
2021-03-07
用途:
洗車後の拭き取り作業に併せて使用。

洗車後の拭き取り時に簡単に使えるので非常に楽に作業できます。また、白く泡状に噴出されるので拭き上げの場所がよくわかります。まとめ買いをして使っています。

対象商品:
50326019
2021-06-09
用途:
車洗車
製造業

作業性もよく耐久性もありよく水をはじく。
良い製品だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする