TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 ボトムス
TS DELTA メンズニッカーズカーゴパンツ 5434
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50326335
品番
5434
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用
安全ベルトをしても腰まわりが干渉しづらいベルトレス仕様
色
ネイビー
サイズ
6L
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、補強、製品洗い、クイックアクセスポケット
混率(%)
綿98・ポリエステル2、別布:ポリエステル85・アラミド15
ウエスト(cm)
110
仕様
ベルトレス仕様+TSオリジナルバックル、裾リブ、アラミドによる補強パーツ
股下(cm)
75
股上(cm)
33
生地
ストレッチデニム・別布:アラミド
色番
45