TS DELTA メンズニッカーズカーゴパンツ 5434

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50326396 品番 5434
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用
安全ベルトをしても腰まわりが干渉しづらいベルトレス仕様

ブラック サイズ4L 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ、補強、製品洗い、クイックアクセスポケット 混率(%)綿98・ポリエステル2、別布:ポリエステル85・アラミド15 ウエスト(cm)96 仕様ベルトレス仕様+TSオリジナルバックル、裾リブ、アラミドによる補強パーツ 股下(cm)75 股上(cm)31 生地ストレッチデニム・別布:アラミド 色番95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする