※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大喜多
大喜多の 金型用部品、位置決め部品
大喜多の 位置決め部品
大喜多の 位置決めピン
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50326577
品番
DPS-C 6×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
呼び寸法S(mm)
6
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M4×P0.7
呼び径d
6
呼び長さL
25
用途
主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58〜62
許容差
0〜-0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。