※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPS-C   20×60 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多 50326954 DPS-C   20×60 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多 50326954

内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50326954 品番 DPS-C 20×60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

呼び寸法S(mm)15 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M10×P1.5 呼び径d20 呼び長さL60 用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58〜62 許容差0〜-0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする