※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
武藤商事
武藤商事の 補修材
武藤商事の プラスチック/FRP用
プラリペア PL-80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50327173
品番
PL-80
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
対応材質
ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニル
アルミニウム
木材(ベニヤ・バルサ材)
石
コンクリート
成分
粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容
粉30g、液50mL、付属品
色
赤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
プラリペア(補修剤)ニードル法
参考になった
プラリペア(補修剤)補修例
参考になった
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
参考になった
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
参考になった
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
参考になった
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
参考になった