※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラリペア PK-16

(49件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50327322 品番 PK-16
参考基準価格(税別)¥2,079 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、24人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、22人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、21人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、19人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、26人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
ハンディ端末の欠け割れ部品作成
有限会社田尻石油店 様 (卸売・小売業)

ハンディ端末の欠け割れが有り、端末自体が古いので供給部品無し。
端末は高価な為、修理できないか?と思い商品を購入しました。
ほんの数センチの部分でしたが修理が終わると嘘のように頑丈に仕上がりました。
型どりや成型など迷って、最後はヤスリ等で削り苦労はしましたがうまく出来上がりました。

2025-04-08
用途:
絶版部品の補修
杉山農園 様 (農・林・水産業)

古い農機具の絶版部品が壊れてしまい部品供給が出来ない状態でしたが
知り合いからこの商品の事を聞き試しに買ってみました
今迄は、アルミテープでしのいでいたのですが(;^ω^)
強度的にヤバくなってきた為プラリペアを使用してみることに

使った感じは思った以上の強度を感じました
使い方に関してはそこまで難しいとは思わなかったんですが(;^ω^)
何か所かやる内にだんだん慣れていったように感じます
けっして難しいとは思いませんが
人それぞれ個人差はあるかと思います
私的には買ってよかったと思っています

対象商品:
50327277
2024-06-30
用途:
樹脂パーツのツメ折れ修復

ヤフオクで購入した、中古樹脂パーツのツメ折れ修復に使用しました。初めて使ったのですが、注射針の先端に練ったパウダーを付着させて修理箇所に垂らすのがなかなか上手くいかず苦戦しましたが、何回かやってるうちにコツがつかめ、無事修復できました。固まると硬度もかなりありますが衝撃性もあるようで簡単には割れません。型取りくんもリペア材もすぐに固まるので、作業に慣れてくると硬化待ちにあまり時間をとられることなく次々作業を進められます。

対象商品:
50327295
2024-04-24
用途:
キーシリンダーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

原付のキーシリンダーが接点不良となり、樹脂製キーシリンダーを分解したのですが、経年劣化のために樹脂が割れてしまい、その補修に使用しました。さすがプラリペア、スプリングの反力にも負けず、しっかり補修出来ました。

2023-05-09
用途:
バイクメンテ

前回に続き購入しました
安定の商品なので安心して使えます

対象商品:
50327295
2022-12-23
用途:
補修に
農・林・水産業

初めて使いましたがとても便利だと実感しました。耐久性もあり造形する楽しさがある、

対象商品:
50327295
2021-05-06
用途:
原チャリのカウルの補修
三協建設 株式会社 様 (建設業・工事業)

原チャリのカウルが割れていたためプラリペアを購入しました!!
初めて使用しましたが説明書も解りやすくバッチリできました!!
使用してみたら、補修も楽しくて調子に乗って割れやすい箇所の強化もしました!!

2人が参考にしています
対象商品:
50327286
2021-07-05
用途:
発電機のメンテナンス、補修
藤写真事務所 様 (サービス業)

樹脂部品の欠けや、欠損、割れ部分の補修には欠かせません。金額も他の補修材料よりも抑えられた金額です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする