※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
武藤商事
武藤商事の 補修材
武藤商事の プラスチック/FRP用
プラリペア PK-200
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50327347
品番
PK-200
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
セット内容
粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品
色
ブラック
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
参考になった
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
参考になった
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
参考になった
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
参考になった