※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
武藤商事
武藤商事の 補修材
武藤商事の プラスチック/FRP用
プラリペア P-550
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50327401
品番
P-550
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
セット内容
粉250g、液300mL、付属品
色
ブラック
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった