プラリシート

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50327645 品番PS-K1
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
シートサイズ(mm)100×150 材質(シート)ガラスクロス、アクリル樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量9mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、7人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、4人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、4人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、4人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、6人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50327645
2023-04-01
用途:
燃料タンク、スポイラーの補修に

旧車のガソリンタンクが錆で小さい穴が、、滲み程度でしたが、しっかり補修出来て満足です、
何でも補修出来そうでやりたくなる

対象商品:
50327645
2022-11-02
用途:
機械メンテナンス

真っ平らな面に使うのには良いかもしれませんがきついアール面には向かないようです。
普通のガラスクロスが安くて使いやすいと感じました。

対象商品:
50327645
2018-10-15
用途:
スーツケースの角の割れ補修
運輸・通信業

シートを角の割れに合わせてカットし、内側に3枚重ね、外側に1枚を張り付けて修理した。完璧な修理方法となった。

対象商品:
50327645
2018-04-09
用途:
プラスチックの補強
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の液体を染み込ませてから使うのですが、
使用した時期が冬のため、全然乾かない。

真夏に使えば乾くの早いだろうけど、
使うときの気温を考えて使った方がいい。

対象商品:
50327645
2017-12-18
用途:
内装パーツ補修
卸売・小売業

シート切断時に表面の粉が落ちてしまうので、細かい補修には使いにくいが、うまく貼りついたあとの強度はすばらしいです

1人が参考にしています
対象商品:
50327645
2017-04-25
用途:
バンパーの補修
農・林・水産業

速乾で、修正が、簡単でした。
シートの フィルムが剥がれ易いのが、イマイチでした。

対象商品:
50327645
2017-01-17
用途:
プラスチックタンクの補強

バイクのオイルタンクが経年劣化しているので補強しました。

1人が参考にしています
対象商品:
50327645
2015-11-22
用途:
オートバイのサイドカバー補修

硬化後の強度は十分です 二枚重ねにすればヒビが動くことはまずありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする