アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの スチール保管庫
スチール保管庫(ガラス戸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50327733
品番
G-63SG
参考基準価格(税別)
¥111,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
付属品
棚板×4(左右×各2枚)、鍵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1760×400×880
段数
4(左右×各2)
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
50
棚ピッチ(mm)
30
アズワン品番
1-9249-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上段のガラス戸のみの商品となります。(下段のスチール戸、最下段のベースは別売り)※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000