エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの 投光器用スタンド
1.18-2.45m 作業灯スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50327917
品番
EA814ZC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
軽量で持ち運びに便利なアルミ製
付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
付属品
アタッチメントバー(425×175×Φ25mm)
仕様
作業灯取付数2個
エスコ品番
EA814ZC-3
材質
アルミパイプ、スチール
寸法(mm)
(外形)1230×1180〜2450、(収納)135×1090
質量(kg)
5.1
耐荷重(kg)
7
最大伸長(mm)
2450
縮長(mm)
1180