TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
TS 4D ジャケット 9116
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50327954
品番
9116
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯
色
ホワイト
サイズ
S
種別
長袖ジャケット
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ダブルポケット、左袖部分マルチスリーブポケット仕様、反射ネーム、両胸フラップ、TSオリジナルスライダー、裾アジャスター、ストレッチ、ネームホルダーループ
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
61
生地
TS 4Dストレッチ
色番
5
注意
※SS・Sサイズはレディースシルエットになります。