TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
ストレッチウインドブレーカージャケット 4526
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50328575
品番
4526
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
前ファスナーを上まで閉めても首に当たりにくいグルーブネック(実用新案 第3182624号)
薄手で防風性に優れるストレッチジャケット
色
ブラック×チャコールグレー
サイズ
S
種別
ウインドブレーカー
機能
軽量、ストレッチ、防風、反射プリント、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
グルーブネック、マルチスリーブポケット+反射テープ、胸ポケット、脇メッシュ仕様
質量(g)
平均290(Lサイズ)
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
77
生地
ストレッチラミネート
色番
92