TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
ストレッチウインドブレーカージャケット 4526
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック×チャコールグレー
サイズ
LL
注文コード
50328609
品番
4526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
前ファスナーを上まで閉めても首に当たりにくいグルーブネック(実用新案 第3182624号)
薄手で防風性に優れるストレッチジャケット
色
ブラック×チャコールグレー
サイズ
LL
種別
ウインドブレーカー
機能
軽量、ストレッチ、防風、反射プリント、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
グルーブネック、マルチスリーブポケット+反射テープ、胸ポケット、脇メッシュ仕様
質量(g)
平均290(Lサイズ)
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
85
生地
ストレッチラミネート
色番
92