TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
ストレッチウインドブレーカーシャツ 4525
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
50328733
品番
4525
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック×チャコールグレー
サイズ
S
種別
ウインドブレーカーシャツ
機能
軽量、ストレッチ、防風、反射プリント、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇メッシュ仕様、マルチスリーブポケット+反射テープ
質量(g)
平均230(Lサイズ)
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
77
生地
ストレッチラミネート
色番
92