TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
ストレッチウインドブレーカーシャツ 4525
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
50328767
品番
4525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック×チャコールグレー
サイズ
LL
種別
ウインドブレーカーシャツ
機能
軽量、ストレッチ、防風、反射プリント、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇メッシュ仕様、マルチスリーブポケット+反射テープ
質量(g)
平均230(Lサイズ)
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
85
生地
ストレッチラミネート
色番
92