ストレッチウインドブレーカーシャツ 4525

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50328819 品番4525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
ブラック×ブラック サイズS 種別ウインドブレーカーシャツ 機能軽量、ストレッチ、防風、反射プリント、マルチスリーブポケット 混率(%)ポリエステル100 仕様脇メッシュ仕様、マルチスリーブポケット+反射テープ 質量(g)平均230(Lサイズ) 胸囲(cm)96 着丈(cm)66 裄丈(cm)77 生地ストレッチラミネート 色番95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする