TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
TS WOVEN ストレッチ防風ジャケット 84726
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50328907
品番
84726
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
84724 TS WOVENストレッチ防風カーゴパンツに合わせやすい
表地に防風生地を使用
背中にTS WOVEN+エアーボールを搭載
色
シルバーグレー
サイズ
M
種別
防風ジャケット
機能
軽量、保温性、防風
混率(%)
ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
仕様
脇ポケット、袖口インナーリブ、脇ファスナー付ポケット+ハンドウォーマー、TSオリジナルスライダー、TSオリジナル引き手、内側TS WOVEN+エアーボール
質量(g)
平均600(Lサイズ)
胸囲(cm)
113
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
87
生地
ボンディングポリエステル
色番
25