TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
TS WOVEN ストレッチ防風ジャケット 84726
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
LL
注文コード
50328925
品番
84726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
84724 TS WOVENストレッチ防風カーゴパンツに合わせやすい
表地に防風生地を使用
背中にTS WOVEN+エアーボールを搭載
色
シルバーグレー
サイズ
LL
種別
防風ジャケット
機能
軽量、保温性、防風
混率(%)
ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
仕様
脇ポケット、袖口インナーリブ、脇ファスナー付ポケット+ハンドウォーマー、TSオリジナルスライダー、TSオリジナル引き手、内側TS WOVEN+エアーボール
質量(g)
平均600(Lサイズ)
胸囲(cm)
123
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
93
生地
ボンディングポリエステル
色番
25